pias® Bohrschraube Senkkopf
pias<SUP>® </SUP>Bohrschraube Senkkopf - 1
pias<SUP>® </SUP>Bohrschraube Senkkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

pias® Bohrschraube Senkkopf

Stahl Zink Lamelle, mit AW-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 8 mm
  • Länge: 35 mm
  • Kopfdurchmesser: 13 mm
  • Kopfhöhe: 4 mm
  • Bohrspitzenlänge: 15 mm
  • Sonstige Norm: WN 205
  • Kopfform: Senkkopf 80 Grad
  • Innenantrieb: AW40
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 10 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 600-800 U/min(rpm)
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
020500835
Stahl Zink-Lamelle silber 8 mm 35 mm
500 St.
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 250 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben