Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Stahl, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 49 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0405993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 St.
040590
M90 93 mm 160 mm 12 mm
10 St.
04054
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040540
M40 41 mm 72 mm 6 mm
040516
M16 17 mm 30 mm 3 mm
040520
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040518
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040522
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040524
M24 25 mm 44 mm 4 mm
040526
M26 27 mm 50 mm 4 mm
50 St.
040527
M27 28 mm 50 mm 4 mm
25 St.
040530
M30 31 mm 56 mm 4 mm
04053
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
040532
M32 33 mm 60 mm 5 mm
5 St.
040536
M36 37 mm 66 mm 5 mm
040538
M38 39 mm 72 mm 6 mm
040539
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 St.
04055
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040550
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 St.
040552
M52 54 mm 98 mm 8 mm
040556
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 St.
040560
M60 62 mm 110 mm 9 mm
04057
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
100 St.
040574
M72 74 mm 125 mm 10 mm
5 St.
04059910
M10 10,5 mm 21 mm 2 mm
1000 St.
04059912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 St.
04059914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 St.
04059916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
250 St.
04059920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 St.
04059924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 St.
04059930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
100 St.
0405994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 St.
0405995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 St.
0405996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 St.
0405998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 St.
040545
M45 46 mm 85 mm 7 mm
040542
M42 43 mm 78 mm 7 mm
10 St.
040568
M68 70 mm 120 mm 10 mm
5 St.
040548
M48 50 mm 92 mm 8 mm
04059945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 St.
040510
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040512
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04058
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
040528
M28 29 mm 50 mm 4 mm
25 St.
04056
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
040514
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040576
M76 78 mm 135 mm 10 mm
10 St.
04059956
M56
10 St.
040525
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
5000 St.