Blechlocher

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher

Mit 3 Schneidspitzen zum Ausstanzen der Löcher

  • Materialstärke Stahl max.: 2 mm
  • Materialstärke Alu max.: 2 mm
  • Materialstärke Kupfer max.: 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Materialstärke Stahl max. Materialstärke Alu max. Materialstärke Kupfer max. Anzahl VE
Preis/VE
0619005350
2 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619005283
2 mm 2 mm 2 mm
1 St.
0619005317
2 mm 2 mm 2 mm
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
3 Schneidspitzen


  • Geringere Deformation des zu stanzenden Materials

  • Kein Festklemmen an der Zugschraube

  • Keine Beschädigung des Schraubengewindes

  • Bessere Auflage


4 Einkerbungen an der Matrize


Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz



In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar