Reifenmontagepaste
Reifenmontagepaste - 1
Reifenmontagepaste - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenmontagepaste

Zur Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen

  • Inhaltsgewicht: 5 kg
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Chemische Basis: Hydrocarbonat
  • AOX-frei: Ja
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Verarbeitungstemperatur min.: -15 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 50 °C
  • pH-Wert: 5,7

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08901241
4716.98 ml Schwarz 24 Monate 1,06 g/cm³
1 St.
08901221
4.8 l Weiß, Transparent 12 Monate 1,04 g/cm³
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
Hohe Gleitfähigkeit


  • Geringer Kraft- und Zeitaufwand

  • Geringer Materialverbrauch

  • Weniger Maschinenverschleiß

  • Schonung von Reifen und Felgenhorn

  • Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge


Kurze Ablüftzeit


  • Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge bereits kurz nach der Montage

  • Verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen


Gummi- und Felgenpflege


  • Hält den Gummi geschmeidig und gewährleistet so eine dauerhafte Dichtwirkung zwischen Felge und Reifenwulst

  • Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)

  • Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge


pH-neutral


  • Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge

  • Haut- und umweltfreundlich


Geeignet für Run-flat-Reifen


Einsetzbar für neueste Reifengenerationen



Geeignet für das Reifendruck-Kontrollsystem RDKS



Physiologisch unbedenklich



Frei von schädlichen Lösungsmitteln



Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit



Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.