Wendelleitung 7-polig 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 12 V

  • Arbeitslänge: 3000 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Wendeldurchme... Werkstoff ISO Arbeitslänge Anzahl VE
Preis/VE
051095502
90 mm PA - Polyamid 1724, 1185 3000 mm
1 St.
051095602
40 mm Polyurethan 1185, 1724 3000 mm
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
  • Komplett mit Stecker konfektioniert

  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2