Flache Scheiben - Große Reihe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheiben - Große Reihe

ISO 7093-1 Stahl 200 HV (TZN)

  • Normen: ISO 7093-1, DIN 9021
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 200 HV
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Große Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
04169110
M10 10,77 mm 30 mm 2,7 mm
200 St.
04169112
M12 13,27 mm 37 mm 3,3 mm
100 St.
04169116
M16 17,27 mm 50 mm 3,3 mm
100 St.
04169120
M20 21,33 mm 60 mm 4,3 mm
100 St.
04169124
M24 25,52 mm 72 mm 5,6 mm
50 St.
0416916
M6 6,62 mm 18 mm 1,8 mm
1000 St.
0416918
M8 8,62 mm 24 mm 2,2 mm
1000 St.
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
Ersetzt die DIN 9021
HinweisDie DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt. Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nmicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen. Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.