Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ RN 130°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ RN 130°

Der lange Stahl-Präzisionsbohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 340 / 10xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Bohrtiefe max. (D): 10xD
  • Typ: RN

Artikelbeschreibung lesen

In 68 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0624200100
1 mm 56 mm 33 mm 10 mm
10 St.
0624200150
1,5 mm 70 mm 45 mm 15 mm
10 St.
0624200200
2 mm 85 mm 56 mm 20 mm
10 St.
0624200250
2,5 mm 95 mm 62 mm 25 mm
10 St.
0624200300
3 mm 100 mm 66 mm 30 mm
10 St.
0624200330
3,3 mm 106 mm 69 mm 33 mm
10 St.
0624200350
3,5 mm 112 mm 73 mm 35 mm
10 St.
0624200400
4 mm 119 mm 78 mm 40 mm
10 St.
0624200420
4,2 mm 119 mm 78 mm 42 mm
10 St.
0624200450
4,5 mm 126 mm 82 mm 45 mm
10 St.
0624200500
5 mm 132 mm 87 mm 50 mm
10 St.
0624200550
5,5 mm 139 mm 91 mm 55 mm
10 St.
0624200600
6 mm 139 mm 91 mm 60 mm
10 St.
0624200650
6,5 mm 148 mm 97 mm 65 mm
10 St.
0624200680
6,8 mm 156 mm 102 mm 68 mm
10 St.
0624200700
7 mm 156 mm 102 mm 70 mm
10 St.
0624200750
7,5 mm 156 mm 102 mm 75 mm
10 St.
0624200800
8 mm 165 mm 109 mm 80 mm
10 St.
0624200850
8,5 mm 165 mm 109 mm 85 mm
5 St.
0624200900
9 mm 175 mm 115 mm 90 mm
5 St.
0624200950
9,5 mm 175 mm 115 mm 95 mm
5 St.
0624201000
10 mm 184 mm 121 mm 100 mm
5 St.
0624201020
10,2 mm 184 mm 121 mm 102 mm
5 St.
0624201050
10,5 mm 184 mm 121 mm 105 mm
1 St.
0624201100
11 mm 195 mm 128 mm 110 mm
1 St.
0624201150
11,5 mm 195 mm 128 mm 115 mm
1 St.
0624201200
12 mm 205 mm 134 mm 120 mm
1 St.
0624201250
12,5 mm 205 mm 134 mm 125 mm
1 St.
0624201300
13 mm 205 mm 134 mm 130 mm
1 St.
0624200280
2,8 mm 100 mm 66 mm 28 mm
10 St.
0624200320
3,2 mm 106 mm 69 mm 32 mm
10 St.
0624200380
3,8 mm 119 mm 78 mm 38 mm
10 St.
0624200390
3,9 mm 119 mm 78 mm 39 mm
10 St.
0624200480
4,8 mm 132 mm 87 mm 48 mm
10 St.
0624200510
5,1 mm 132 mm 87 mm 51 mm
10 St.
0624200520
5,2 mm 132 mm 87 mm 52 mm
10 St.
0624200530
5,3 mm 132 mm 87 mm 53 mm
10 St.
0624200580
5,8 mm 139 mm 91 mm 58 mm
10 St.
0624200620
6,2 mm 148 mm 97 mm 62 mm
10 St.
0624200410
4,1 mm 119 mm 78 mm 41 mm
10 St.
0624200110
1,1 mm 60 mm 37 mm 11 mm
10 St.
0624200120
1,2 mm 65 mm 41 mm 12 mm
10 St.
0624200130
1,3 mm 65 mm 41 mm 13 mm
10 St.
0624200140
1,4 mm 70 mm 45 mm 14 mm
10 St.
0624200160
1,6 mm 76 mm 50 mm 16 mm
10 St.
0624200170
1,7 mm 76 mm 50 mm 17 mm
10 St.
0624200180
1,8 mm 80 mm 53 mm 18 mm
10 St.
0624200190
1,9 mm 80 mm 53 mm 19 mm
10 St.
0624200210
2,1 mm 85 mm 56 mm 21 mm
10 St.
0624200220
2,2 mm 90 mm 59 mm 22 mm
10 St.
0624200230
2,3 mm 90 mm 59 mm 23 mm
10 St.
0624200240
2,4 mm 95 mm 62 mm 24 mm
10 St.
0624200260
2,6 mm 95 mm 62 mm 26 mm
10 St.
0624200270
2,7 mm 100 mm 66 mm 27 mm
10 St.
0624200290
2,9 mm 100 mm 66 mm 29 mm
10 St.
0624200310
3,1 mm 106 mm 69 mm 31 mm
10 St.
0624200340
3,4 mm 112 mm 73 mm 34 mm
10 St.
0624200360
3,6 mm 112 mm 73 mm 36 mm
10 St.
0624200370
3,7 mm 112 mm 73 mm 37 mm
10 St.
0624200430
4,3 mm 126 mm 82 mm 43 mm
10 St.
0624200440
4,4 mm 126 mm 82 mm 44 mm
10 St.
0624200460
4,6 mm 126 mm 82 mm 46 mm
10 St.
0624200470
4,7 mm 126 mm 82 mm 47 mm
10 St.
0624200490
4,9 mm 132 mm 87 mm 49 mm
10 St.
0624200540
5,4 mm 139 mm 91 mm 54 mm
10 St.
0624200560
5,6 mm 139 mm 91 mm 56 mm
10 St.
0624200570
5,7 mm 139 mm 91 mm 57 mm
10 St.
0624200590
5,9 mm 139 mm 91 mm 59 mm
10 St.
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
20% niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis
  • Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen. Unsere NC-Anbohrer (Art.-Nr. 063644...) sind hierfür optimal geeignet.

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen