LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V

Extra flache Bauform

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl LED: 10 Stck
  • Farbe: Gelb
  • Kabelanschluss: Magnetbefestigung und Stecker für Zigarettenanzünder
  • Geschwindigkeit max.: 80 km/h
  • Nennspannung min.: 10 V/DC
  • Nennspannung max.: 30 V/DC
  • Durchmesser: 147,2 mm
  • Höhe: 76,9 mm
  • Schutzart IP: IP 67
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Anzahl LED Farbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 062
LED 10 Stck Gelb Magnetbefestigung und Stecker für Zigarettenanzünder
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
10 Lichtbilder


  • Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz

  • Drehen, Blinken, Wechselblinken, jeweils schnell und langsam
Hinweis

Ausführung mit Magnetbefestigung nur mit begrenzter Geschwindigkeit einsetzbar

Leistungsnachweis

E-geprüft


R65 und EMC R10 geprüft