Balkon-Abdicht-undEntkopplungsbahn CERAfix® 315
Balkon-Abdicht-undEntkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 1
Balkon-Abdicht-undEntkopplungsbahn CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkon-Abdicht-undEntkopplungsbahn CERAfix® 315

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn speziell für Balkon- und Terrassenbeläge.

  • Werkstoff: Vlies (ober-/unterseitig)/Membran (mittig)
  • Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
  • Lieferumfang: 20 m Fugenband
  • Rollenlänge: 15 m
  • Rollenbreite: 1 m
  • Dicke: 1,2 mm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -22 °C
  • Beständigkeit gegen: Alkali, Frost-Tau-Wechsel, Mikroorganismen, Wasser
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck): 3 bar
  • Dehnung quer min.: 40 %
  • Dehnung längs min.: 40 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Lieferumfang Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5875100315
Vlies (ober-/unterseitig)/Membran (mittig) Lichtgrau (Hellgrau) 20 m Fugenband 15 m
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
Wasserundurchlässig


Schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit



Dampfdruckausgleichend


Durch das rückseitige Vlies verbleiben unterseitig Luftkanäle, die einen Dampfdruckausgleich bewirken und so die eingeschlossene Feuchtigkeit abführen.



Einfache Verarbeitung


Vorgegebene Schichtdicke der Folie stellt sicher, dass eine ausreichende Abdichtungsschicht vorhanden ist.



Rissüberbrückend


Höhere Rissüberbrückung als zum Beispiel beim Einsatz von Dichtungsschlämmen.



Hohe Dehnfähigkeit


Höhere Dehnfähigkeit als zum Beispiel beim Einsatz von Dichtungsschlämmen.



Mikroorganismenbeständig



UV – stabil

Hinweis

Durch die Vliesauflage wird ein guter Verbund zur 2K-Dichtungsschlämme CERAfix 301 und dem System-Fliesenkleber CERAfix 402 FX hergestellt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.