Scharnier Langlöcher Zinkdruckguss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scharnier Langlöcher Zinkdruckguss

Für Flächenelemente und Aluminiumprofile

  • Profiltyp: I
  • Bohrlochabstand: 18 mm
  • Öffnungswinkel: 180 Grad
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Achse: Edelstahl
  • Werkstoff Gehäuse: Polyamid/GFK
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Länge Breite Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
4952600203
6 mm 60 mm 30 mm 5,5 mm
10 St.
4952600204
8 mm 80 mm 40 mm 8 mm
10 St.