Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 1
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 2
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

DIN 434, keilförmig für U-Träger, Edelstahl A4 blank

  • Normen: DIN 434
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Neigung: 8 %
  • Geeignet für: U-Träger

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
041291412
M12 14 mm 26 mm 30 mm
100 St.
041291410
M10 11 mm 22 mm 22 mm
100 St.
041291420
M20 22 mm 40 mm 44 mm
04129148
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 St.
041291416
M16 18 mm 32 mm 36 mm
200 St.
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
Zwei eingewalzte Rillen auf der Oberseite zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) %