Drahtstift
Drahtstift - 1
Drahtstift - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtstift

DIN 1151, Stahl blank

  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Inhaltsgewicht Anzahl VE
Preis/VE
047851630
1,6 mm 30 mm Stahl 1 kg
1 St.
047851425
1,4 mm 25 mm Stahl 1 kg
1 St.
047851835
1,8 mm 35 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047852250
2,2 mm 50 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047853180
3,1 mm 80 mm Stahl 5 kg
1 St.
047852555
2,5 mm 55 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047853480
3,4 mm 80 mm Stahl 5 kg
1 St.
047853490
3,4 mm 90 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478542100
4,2 mm 100 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478538100
3,8 mm 100 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478546130
4,6 mm 130 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478542120
4,2 mm 120 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478555160
5,5 mm 160 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478560180
6 mm 180 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478570230
7,6 mm 230 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478570210
7 mm 210 mm Stahl 5 kg
1 St.
047852040
2,0 mm 40 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047852560
2,5 mm 60 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047852865
2,8 mm 65 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047853170
3,1 mm 70 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047853165
3,1 mm 65 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
0478555210
7 mm 210 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478580305
8,800 mm 310,000 mm Stahl 5 kg
1 St.
0478555145
5,500 mm 145,000 mm Stahl 5 kg
1 St.
047851220
1,2 mm 20 mm Stahl 1 kg
1 St.
047852870
2,8 mm 70 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047853181
3,1 mm 80 mm Stahl 2,5 kg
1 St.
047878 105
2,2 mm 45 mm Stahl, spezialgehärtet 5 kg