Absturzsicherung Profi-Set 2
Absturzsicherung Profi-Set 2 - 1
Absturzsicherung Profi-Set 2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Absturzsicherung Profi-Set 2

Komplettset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Aufbewahrungskoffer

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0899032085
3 Stck
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
  • Geprüft und zugelassen bis 125 kg
Hinweis

Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden.