Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7981, Stahl, schwarz verzinkt (A2S), Form C, mit Spitze

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • Form: C
  • DIN: 7981
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
  • Normen: DIN 7981

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
013429 13
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,2 mm
013429 16
2,9 mm 16 mm 5,6 mm 2,2 mm
1000 St.
013429 25
2,9 mm 25 mm 5,6 mm 2,2 mm
100 St.
013429 19
2,9 mm 19 mm 5,6 mm 2,2 mm
013429 95
2,9 mm 9,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
1000 St.
013435 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,6 mm
013435 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,6 mm
013435 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 St.
013439 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
013439 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
013439 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
013439 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
013439 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
013439 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
013442 13
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 16
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 19
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 32
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 22
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 38
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 St.
013442 95
4,2 mm 9,5 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 50
4,2 mm 50 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 St.
013448 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
013448 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
013448 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
013448 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 St.
013455 13
5,5 mm 13 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
013448 95
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 3,55 mm
013455 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
013455 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
013455 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
013455 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
013455 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 St.
013439 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
013435 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,6 mm
013435 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
013442 25
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
013435 22
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 St.
013448 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
013448 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
013429 22
2,9 mm 22 mm 5,6 mm 2,2 mm
100 St.
013448 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze