Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment - 2
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-1, Edelstahl A2, blank

  • Normen: ISO 7380-1
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1000 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 4800 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
5964009800
ISO 7380-1 Edelstahl A2 Blank Ja
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
Schrauben mit abgeflachten Halbrundkopf mit Innensechskant M4, M5, M6 und M8