EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V

Für Bremssysteme

  • Kabeltyp: 2 x EBS 7-polig 24 V
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • ISO: 7638

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Arbeitslänge Wendeldurchme... Werkstoff Kabeltyp Anzahl VE
Preis/VE
051095070
4500 mm 100 mm PA - Polyamid 2 x EBS 7-polig 24 V
1 St.
051095071
4000 mm 60 mm Polyurethan 2 x EBS 7-polig 24 V
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
Komplett mit Stecker konfektioniert