Lackspray Hitzefest

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray Hitzefest

Lackspray für starktemperaturbeanspruchte Teile am Auto, im Haushalt und in der Industrie.

  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Tiefschwarz RAL 9005
  • Chemische Basis: Silikonharz
  • Glanzgrad: Matt
  • Temperaturbeständigkeit max.: 650 °C
  • Dichte: 0,74 g/cm³
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Sprühabstand min./max.: 20-25 cm
  • Sprühabstand min.: 20 cm
  • Sprühabstand max.: 25 cm
  • Klebfrei nach: 20 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 20 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
  • Farbnummer: 9005
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Ablüftzeit min.: 5 min
  • Ausführung: Runddüse
  • Schwermetallfrei: Ja
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Chemische Basis Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0893359005
400 ml Tiefschwarz RAL 9005 Silikonharz Matt
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
  • Hochhitzebeständig bis 650°C

  • Wetterbeständig

  • Widerstandsfähig

  • Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom