Tischbein-Set
Tischbein-Set - 1
Tischbein-Set - 2
Tischbein-Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein-Set

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Glanzgrad: Poliert
  • Durchmesser: 60 mm
  • Höhe min./max.: 710-730 mm
  • Traglast: 50 kg
  • Lieferumfang: 4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0683360995
Stahl Verchromt Poliert 60 mm
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
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Lieferumfang:


  • 4 x Tischbein

  • 4 x Befestigungsplatte

  • 1 x Innensechskantschlüssel
Hinweis

Befestigungsplatte anschrauben mit Pan Head Ø 5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!