Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY - 1
Fahrzeugleitung FLRY - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugleitung FLRY

Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 85 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 148 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Außendurchmesser Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0770035
0.35 mm² Schwarz 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700352
0.35 mm² Blau 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700351
0.35 mm² Rot 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700359
0.35 mm² Braun 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770050
0.5 mm² Schwarz 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003542
0.35 mm² Weiß 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700502
0.5 mm² Blau 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700501
0.5 mm² Rot 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005042
0.5 mm² Weiß 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700503
0.5 mm² Gelb 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700504
0.5 mm² Grün 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700751
0.75 mm² Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700753
0.75 mm² Gelb 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007542
0.75 mm² Weiß 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700754
0.75 mm² Grün 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007543
0.75 mm² Violett 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007545
0.75 mm² Rot, Gelb 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007546
0.75 mm² Grau, Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007549
0.75 mm² Schwarz, Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007547
0.75 mm² Grau, Schwarz 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007548
0.75 mm² Schwarz, Weiß 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700755
0.75 mm² Grün, Gelb 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007550
0.75 mm² Schwarz, Grün 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700759
0.75 mm² Braun 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007551
0.75 mm² Gelb, Grün 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007591
0.75 mm² Rot, Blau 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007593
0.75 mm² Schwarz, Gelb 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007594
0.75 mm² Blau, Grün 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700902
1.0 mm² Blau 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007595
0.75 mm² Grau, Grün 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700905
1.0 mm² Grün, Gelb 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700903
1.0 mm² Gelb 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700904
1.0 mm² Grün 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700909
1.0 mm² Braun 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700910
1.0 mm² Weiß 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700912
1.0 mm² Blau, Schwarz 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700913
1.0 mm² Grau, Schwarz 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700915
1.0 mm² Grau, Grün 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010
1.0 mm² Schwarz 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700916
1.0 mm² Gelb, Grün 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770100
1.5 mm² Schwarz 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770102
1.5 mm² Blau 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770101
1.5 mm² Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770103
1.5 mm² Gelb 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07701020
1.5 mm² Violett 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770104
1.5 mm² Grün 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07701040
1.5 mm² Braun 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07701042
1.5 mm² Weiß 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07701041
1.5 mm² Grau 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010451
1.5 mm² Rot, Gelb 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010452
1.5 mm² Grau, Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010457
1.5 mm² Gelb, Grün 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770104573
1.5 mm² Weiß, Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010458
1.5 mm² Blau, Weiß 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770104571
1.5 mm² Gelb, Blau 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010462
1.5 mm² Violett, Schwarz 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010461
1.5 mm² Blau, Schwarz 2,3 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010459
1.5 mm² Blau, Grün 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010460
1.5 mm² Blau, Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010465
1.5 mm² Schwarz, Gelb 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010469
1.5 mm² Rot, Weiß 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010470
1.5 mm² Rot, Grau 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010471
1.5 mm² Grau, Grün 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010473
1.5 mm² Grün, Gelb 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010472
1.5 mm² Grün, Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770105
2.5 mm² Schwarz 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
077010476
1.5 mm² Braun, Weiß 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770106
2.5 mm² Rot 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
0770107
2.5 mm² Blau 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07701070
2.5 mm² Violett 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
0770109
2.5 mm² Grün 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07701092
2.5 mm² Weiß 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07701091
2.5 mm² Grau 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
077010990
2.5 mm² Grün, Gelb 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07701099
2.5 mm² Braun 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
0770110
4.0 mm² Schwarz 3,50 mm -40 bis 85 °C
25 m
077010992
2.5 mm² Weiß, Rot 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07701100
4.0 mm² Rot 3,50 mm -40 bis 85 °C
25 m
077011000
4.0 mm² Gelb 3,50 mm -40 bis 85 °C
25 m
07701109
4.0 mm² Braun 3,50 mm -40 bis 85 °C
25 m
07700907
1.0 mm² Violett 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700505
0.5 mm² Grau 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770075
0.75 mm² Schwarz 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700509
0.5 mm² Braun 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007541
0.75 mm² Grau 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007592
0.75 mm² Braun, Weiß 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010453
1.5 mm² Grau, Schwarz 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770108
2.5 mm² Gelb 2,90 mm -40 bis 85 °C
50 m
07700752
0.75 mm² Blau 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700914
1.0 mm² Grau, Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010454
1.5 mm² Schwarz, Weiß 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010456
1.5 mm² Schwarz, Grün 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700911
1.0 mm² Grau 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010455
1.5 mm² Schwarz, Rot 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700901
1.0 mm² Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009054
1.0 mm² Schwarz, Weiß 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009059
1.0 mm² Blau, Grün 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003555
0.35 mm² Schwarz, Rot 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003573
0.35 mm² Grün, Gelb 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700354
0.35 mm² Grün 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007558
0.75 mm² Blau, Weiß 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770075571
0.75 mm² Gelb, Blau 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003565
0.35 mm² Schwarz, Gelb 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770050573
0.5 mm² Weiß, Rot 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005058
0.5 mm² Blau, Weiß 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007569
0.75 mm² Rot, Weiß 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007560
0.75 mm² Blau, Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009062
1.0 mm² Violett, Schwarz 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007572
0.75 mm² Grün, Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700353
0.35 mm² Gelb 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077010491
1.5 mm² Rot, Blau 2,30 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770090573
1.0 mm² Weiß, Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770090571
1.0 mm² Gelb, Blau 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005060
0.5 mm² Blau, Rot 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009060
1.0 mm² Blau, Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005055
0.5 mm² Schwarz, Rot 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009076
1.0 mm² Braun, Weiß 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005065
0.5 mm² Schwarz, Gelb 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005057
0.5 mm² Gelb, Grün 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003551
0.35 mm² Rot, Gelb 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770035573
0.35 mm² Weiß, Rot 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005054
0.5 mm² Schwarz, Weiß 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700357
0.35 mm² Violett 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009051
1.0 mm² Rot, Gelb 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003558
0.35 mm² Blau, Weiß 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700507
0.5 mm² Violett 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009070
1.0 mm² Rot, Grau 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003552
0.35 mm² Grau, Rot 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
0770075573
0.75 mm² Weiß, Rot 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005069
0.5 mm² Rot, Weiß 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007561
0.75 mm² Blau, Schwarz 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009056
1.0 mm² Schwarz, Grün 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009072
1.0 mm² Grün, Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007570
0.75 mm² Rot, Grau 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005073
0.5 mm² Grün, Gelb 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
07700355
0.35 mm² Grau 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005052
0.5 mm² Grau, Rot 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077005051
0.5 mm² Rot, Gelb 1,50 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009058
1.0 mm² Blau, Weiß 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009055
1.0 mm² Schwarz, Rot 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009091
1.0 mm² Rot, Blau 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003560
0.35 mm² Blau, Rot 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003569
0.35 mm² Rot, Weiß 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009065
1.0 mm² Schwarz, Gelb 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077007562
0.75 mm² Violett, Schwarz 1,80 mm -40 bis 85 °C
100 m
077009069
1.0 mm² Rot, Weiß 2 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003554
0.35 mm² Schwarz, Weiß 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
077003557
0.35 mm² Gelb, Grün 1,25 mm -40 bis 85 °C
100 m
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
  • Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil

  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei

Nach DIN/ISO 6722