Gürteltaschen Set 5-fach
Gürteltaschen Set 5-fach - 1
Gürteltaschen Set 5-fach - 2
Gürteltaschen Set 5-fach - 3
Gürteltaschen Set 5-fach - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gürteltaschen Set 5-fach

Gürteltasche mit zwei großen Staufächern und einem Bohrschrauber-Halter zum Bereitstellen von Werkzeugen und Materialien direkt am Mann.

  • Länge x Breite x Höhe: 890 x 140 x 330 mm
  • Gürtellänge: 1330 mm
  • Bauchumfang min./max.: 800-1200 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 1170 g
  • Traglast max.: 12 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Gürtellänge Bauchumfang min./max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715930213
890 x 140 x 330 mm 1330 mm 800-1200 mm Polyester/Leder
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
  • Drei Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen

  • Bohrschrauber-Halter für Links- und Rechtshänder

  • Zusätzliches hochwertiges Hüftpolster aus Polyester (1680 Denier) mit atmungsaktiver Innenseite (3D Air Mesh)

  • Sicherungsring zur Absicherung von Werkzeugen bis zu einem Maximalgewicht von 0,5 kg

  • Zwei Gummibänder an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hochwertiger Ledergürtel mit Doppeldorn-Metallschnalle

  • Taschen hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.