VARIFIX® Schienenverbinder T-Form - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form - C2C - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form - C2C - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder T-Form - C2C

Mit Langloch

  • Passend für Montageschiene: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Länge: 155 mm
  • Länge 2: 155 mm
  • Profilhöhe: 35 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Langlochlänge: 40 mm
  • Langlochbreite: 15 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Lochabstand 2: 100 mm
  • Gewicht: 1,07 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Langloch
  • Zusatzartikel: VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Länge 2 Profilhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0862006115
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm 155 mm 155 mm 35 mm
4 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB