Schraubdübel WG-FIX Panhead
Schraubdübel WG-FIX Panhead - 1
Schraubdübel WG-FIX Panhead - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubdübel WG-FIX Panhead

Universeller Schraubdübel für leichte untergeordnete Befestigungen in Vollstein und Gipskarton

  • Befestigungshöhe max. (d a): 2,5 mm
  • Dübellänge (l): 30 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 4 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 35 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 5 mm
  • Dübeldurchmesser: 6,3 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Pan Head
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
Art.-Nr. Befestigungshöhe max. (d a) Dübellänge (l) Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
018936330
2,5 mm 30 mm Stahl Verzinkt
250 St.
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
  • Schnelle und einfache Montage

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Kopfvariante Panhead für eine großflächige Auflage

  • HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment

  • Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit
Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.