Varifix® Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C
Varifix<SUP>® </SUP>Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C - 1
Varifix<SUP>® </SUP>Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C - 2
Varifix<SUP>® </SUP>Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C - 3
Varifix<SUP>® </SUP>Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Varifix® Schienenverbinder schwere Ausführung - C2C

Zur Befestigung von C-Montageschienen in Verbindung mit Powerknopf

  • Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Länge: 210 mm
  • Breite: 54 mm
  • Profilhöhe: 35 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Dicke: 6 mm
  • Langlochlänge: 36 mm
  • Langlochbreite: 20 mm
  • Lochabstand: 50 mm
  • Gewicht: 995 g
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Breite Profilhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0862004081
41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 210 mm 54 mm 35 mm
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB