Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle - 0
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle - 1
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle - 2
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle - 0
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle

  • Stärke: 2,5 mm
  • Bohrung: 22,23 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Ausführung Drehzahl max. Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0670121802
180 mm Gerade 8500 U/min(rpm) 2,5 mm
25 St.
0670121152
115 mm Gekröpft 13300 U/min(rpm) 2,5 mm
25 St.
0670122302
230 mm Gerade 6600 U/min(rpm) 2,5 mm
25 St.
0670121252
125 mm Gekröpft 12200 U/min(rpm) 2,5 mm
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoff-verstärkte Hochleistungstrennscheiben

  • Für freihändiges Trennen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen

  • Extrem hohe Standzeiten

  • Optimale Schnittigkeit in Voll- und Profilmaterial

  • Sehr hohe Seitenstabilität
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.