VARIFIX® Schienenverbinder
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder

Schwere Ausführung

  • Passend für Montageschiene: 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
  • Länge: 200 mm
  • Profilhöhe: 35 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Lochdurchmesser: 11 mm
  • Lochabstand: 50 mm
  • Gewicht: 620 g
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Profilhöhe Profilbreite Anzahl VE
Preis/VE
0862900501
41 x 62 mm, 41 x 124 mm 200 mm 35 mm 42 mm
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
Mit 4 Rundlöchern


Angepasst auf die Langlöcher der Montageschienen



Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung


bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern