LED-Arbeitsleuchte 360°
LED-Arbeitsleuchte 360° - 1
LED-Arbeitsleuchte 360° - 2
LED-Arbeitsleuchte 360° - 3
LED-Arbeitsleuchte 360° - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte 360°

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • Ausführung: 1 Steckdose (max. 3 kW)
  • Lichtstrom: 3400 lm
  • Lampenlichtstrom: 3900 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Leistung: 30 W
  • Schutzart IP: IP 54
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Breite x Höhe x Tiefe: 230 x 197 x 210 mm
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
Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom Lampenlichtstrom Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0981180950
1 Steckdose (max. 3 kW) 3400 lm 3900 lm 5000 K
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED´s (≥ 110 lm/W)

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Umklappbarer Halte-/Montagebügel aus rostfreiem Edelstahl

  • Inkl. Druckausgleichsventil

  • Vorrichtung für Schraubmontage an der Wand

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • Made in Germany