Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 86 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
400418 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400415 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
400415 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
400415 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
400415 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
400416 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
400412 10
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
400416 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
40041255
M2.5 5 mm 5 mm 2,1 mm
500 St.
400414 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
400414 55
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400418 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400418 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
200 St.
40041256
M2.5 6 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400412510
M2.5 10 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400412512
M2.5 12 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400413 12
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400413 25
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400414 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400412 4
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
400414 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
400416 70
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
250 St.
400411055
M10 55 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400412514
M2.5 14 mm 5 mm 2,1 mm
5000 St.
400412 6
M2 6 mm 1,6 mm
1000 St.
400413 30
M3 30 mm 5,60 mm 2,40 mm
2000 St.
400411025
M10 25 mm 20 mm 7,50 mm
100 St.
400415 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 St.
400413 10
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
400413 16
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
2000 St.
400413 20
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400413 4
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
400413 5
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
400414 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
400414 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400414 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400414 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
400415 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
400415 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
400415 45
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400415 55
M5 55 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400416 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
400412520
M2.5 20 mm 5 mm 2,1 mm
2000 St.
400414 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400416 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
400414 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
400413 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
400414 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
400415 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
400414 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
400413 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
400414 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400415 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
400416 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
400416 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
400418 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400412 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
400415 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
400416 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
400416 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
400416 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
40041258
M2.5 8 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400412 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40041254
M2.5 4 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400414 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400415 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
400416 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
400416 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
400416 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
400416 80
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
400418 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400418 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400418 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400418 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400418 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400411020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
200 St.
400411035
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400411040
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
200 St.
400412 12
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
400413 45
M3 45 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
400418 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400415 14
M5 14 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400413 50
M3 50 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400416 55
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400418 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
200 St.
400414 4
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar