Lackspray stumpfmatt
Lackspray stumpfmatt - 1
Lackspray stumpfmatt - 2
Lackspray stumpfmatt - 3
Lackspray stumpfmatt - 4
Lackspray stumpfmatt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray stumpfmatt

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Nitroalkydale
  • Glanzgrad: Stumpfmatt
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Ausführung: Runddüse
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Treibmittel Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893332
Wählbar Butan, Propan 0,85 g/cm³ bei 20°C
12 St.
0893386031
Bronzegrün RAL 6031
0893388027
Lederbraun RAL 8027
0893389021
Tiefschwarz RAL 9005
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
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität


  • Schnelle Trocknung

  • Leichte Verarbeitung

  • Sehr guter Verlauf

  • Gutes Deckvermögen


Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten



Schnelltrocknendes Lackharz



Rezeptur ist schwermetallfrei



Trocknungszeit bei 20°C


  • Staubtrocken< 10 min

  • Klebfrei < 20 min

  • Griffest < 60 min


Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Hinweis

Bestellung von frei wählbaren Farbtönen, ab 12 Dosen.



Farbton und Farbton-Nr. im positionsbezogenen Text unbedingt angeben



Lieferzeit ab Bestelldatum 3 Tage

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.