Stahlschublade OrgaAer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahlschublade OrgaAer

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Breite: 379 mm
  • Innenbreite: 330 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Tiefe Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0684602824
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 715 mm Stahl Pulverbeschichtet
1 St.
0684602821
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 515 mm Stahl Pulverbeschichtet
1 St.
0684602822
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich 715 mm Stahl Pulverbeschichtet
1 St.
0684602823
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 515 mm Stahl Pulverbeschichtet
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
Einbaumaß 392 mm



Passend für Nova Pro Vollauszug und Dynamic Teilauszug OrgaAer


Individuelle Bestückung



Werkzeuglose Montage


Schnelle Montage und Demontage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!