Eiskratzer mit Besen
Eiskratzer mit Besen - 1
Eiskratzer mit Besen - 2
Eiskratzer mit Besen - 3
Eiskratzer mit Besen - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eiskratzer mit Besen

Vielseitig einsetzbar

  • Typbezeichnung: Mit Besen
  • Farbe: Blau, Rot, Gelb, Grün
  • Länge: 31,5 cm
  • Breite min./max.: 3.2-13 cm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge Gummilippe: 7,5 cm
  • Länge Schabkante: 7,5 cm
  • Borstenlänge: 3 cm
  • Werkstoff Stiel: Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Farbe Länge Breite min./max. Anzahl VE
Preis/VE
082410512
Mit Besen Blau, Rot, Gelb, Grün 31,5 cm 3.2-13 cm
10 St.
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
  • Der Schneebesen verfügt über eine 75 mm breite Schabkante sowie eine Wasserabstreiflippe

  • In vier verschiedenen Farben erhältlich
Hinweis

Keine Werbefläche