Kurzschildpaar AL 20

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurzschildpaar AL 20

Für allen gängigen Innentüren mit BB-, Bad- und PZ-Lochung und Türstärke von 38 bis 42 mm

  • Typbezeichnung: AL 20
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Lochabstand: 91,5 mm
  • Türschildbreite: 40 mm
  • Schildlänge: 164 mm
  • Schildstärke: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Farbe Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688160157
Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160159
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160169
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
0688160167
Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
0688160158
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Silber F1 78 mm
0688160168
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Neusilber F2 78 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!