Hohlniete einteilig
Hohlniete einteilig - 1
Hohlniete einteilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlniete einteilig

DIN 7339, Messing blank

  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfdurchmesser: 5 mm
  • Länge: 6 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,105 g
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff: Messing
  • DIN: 7339
  • Wanddicke: 0,2 mm
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0926503106
3 mm 5 mm 6 mm 0,105 g
5000 St.