Ölauffangwanne NFZ
Ölauffangwanne NFZ - 1
Ölauffangwanne NFZ - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölauffangwanne NFZ

Praktische geschlossene Öl- und Flüssigkeitsauffangwanne mit verschließbarem Ausguss, Tragegriffen und Entlüftungsöffnung aus schlagfestem und Temperaturbeständigem HD-PE Kunststoff

  • Länge: 850 mm
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Temperaturbeständigkeit min.: -25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 100 °C
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0891400030
850 mm 600 mm 100 mm PE - Polyethylen
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
  • Beständig gegen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen, etc.

  • Robust durch schlagzähen HD-PE Kunststoff

  • Temperaturbeständig zwischen –25°C bis +100°C

  • Durch geschlossene Ausführung und Ausgießer kein Verschütten mehr. Hat eine zusätzliche Entlüftungsschraube.

  • Rollen ermöglichen ein einfaches Positionieren und müheloses Bewegen nach dem Füllvorgang