Erdungs-Rohrschelle Kupfer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Erdungs-Rohrschelle Kupfer

Für Leiterquerschnitte bis max. 16 mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rohrdurchmesser min./max. Rohrdurchmesser Zoll Rohrdurchmesser min. Rohrdurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
0969103001
8-10 mm 1/8 in 8 mm 10 mm
10 St.
0969103002
10-13.5 mm 1/4 in 10 mm 13,5 mm
10 St.
0969103003
15-18 mm 3/8 in 15 mm 18 mm
10 St.
0969103004
18-22 mm 1/2 in 18 mm 22 mm
10 St.
0969103006
30-36 mm 1 in 30 mm 36 mm
5 St.
0969103005
24-28 mm 3/4 in 24 mm 28 mm
5 St.
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
Material: Kupfer, vernickelt


  • Buchsenklemme: Messing vernickelt

  • Schrauben: Stahl, verzinkt und chromatiert

Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190