Flachmeißel Plus Longlife & Speed
Flachmeißel Plus Longlife & Speed - 1
Flachmeißel Plus Longlife & Speed - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachmeißel Plus Longlife & Speed

Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

  • Länge: 250 mm
  • Breite: 20 mm
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
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
Art.-Nr. Länge Breite Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0648862250
250 mm 20 mm Passend für SDS-plus
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich