Passscheibe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passscheibe

DIN 988 Stahl Zink-Lamelle

  • DIN: 988
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke DIN Anzahl VE
Preis/VE
5151161210
6 mm 12 mm 1 mm 988
100 St.
5151181405
8 mm 14 mm 0,5 mm 988
100 St.
5151191515
9 mm 15 mm 1,5 mm 988
100 St.
5151101615
10 mm 16 mm 1,5 mm 988
100 St.
5151121810
12 mm 18 mm 1 mm 988
100 St.
5151142012
14 mm 20 mm 1,2 mm 988
100 St.
5151172420
17 mm 24 mm 2 mm 988
100 St.
5151182505
18 mm 25 mm 0,5 mm 988
100 St.
5151192610
19 mm 26 mm 1 mm 988
100 St.
5151102810
20 mm 28 mm 1 mm 988
100 St.
5151123020
22 mm 30 mm 2 mm 988
100 St.
5151153510
25 mm 35 mm 1 mm 988
100 St.
5151153520
25 mm 35 mm 2 mm 988
100 St.
5151104210
30 mm 42 mm 1 mm 988
100 St.
5151124520
32 mm 45 mm 2 mm 988
100 St.
5151154510
35 mm 45 mm 1 mm 988
100 St.
5151105010
40 mm 50 mm 1 mm 988
100 St.
5151155510
45 mm 55 mm 1 mm 988
100 St.
5151106210
50 mm 62 mm 1 mm 988
100 St.
5151106220
50 mm 62 mm 2 mm 988
100 St.
5151107510
60 mm 75 mm 1 mm 988
100 St.
5151109010
70 mm 90 mm 1 mm 988
50 St.
5151101005
80 mm 100 mm 0,5 mm 988
50 St.
5151101010
80 mm 100 mm 1 mm 988
50 St.
5151151065
85 mm 105 mm 1,5 mm 988
50 St.
5151100125
100 mm 120 mm 0,5 mm 988
50 St.
5151101035
80 mm 100 mm 3,5 mm 988