Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Digital gesteuerter Elektroden-Schweißinverter. Ihr Startgerät für alle E-Hand Anwendungen.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schweißbare Elektroden: 1,5 - 4,0 mm
  • Schweißbare WIG-Schweißstäbe: 1,0 - 2,4 mm
  • Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.: 10-150 A
  • Stromstärke WIG-Schweißen min./max.: 15-160 A
  • Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 30 %
  • Schweißstrom bei ED 100%: 110 A
  • Schweißstrom bei ED 60%: 120 A
  • Schutzart IP: IP 23
  • Höhe: 211 mm
  • Breite: 130 mm
  • Länge: 337 mm
  • Schweißbare Materialstärke: Stahl bis 10 mm, WIG-Stahl/Edelstahl 1 - 6 mm, Kupfer 1 - 3 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 11824 g
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
Art.-Nr. Nennspannung Schweißbare Elektroden Schweißbare WIG-Schweißstäbe Stromstärke Elektroden-Sc... Anzahl VE
Preis/VE
5952000162
230 V/AC 1,5 - 4,0 mm 1,0 - 2,4 mm 10-150 A
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
Verschweißen aller Elektroden möglich


Die MicorBoost-Technologie ermöglicht das Verschweißen aller Elektroden, einschließlich Zellulose. Einfachste Umschaltung auf Elektrodenarten.



Robust


80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)



Umschaltbar


Lässt sich mit der ContacTIG Zündung auf WIG-Schweißen umschalten



Ruhiger und gleichmäßiger Lichtbogen


Arc-Force-Regelung



Kein Festkleben der Elektrode


Anti-Stick-System



Hervorragende Zündung


Hotstart



Flexibel


Ob Stromnetz (230 V) oder Generator - optimales Schweißverhalten auch bei langen Leitungen oder Netzspannungsschwankungen.



Leicht und kompakt


5,1 kg bei 150 A (30% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen

Hinweis
  • Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.

  • Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.