Fenstergriff A 502 abschliessbar
Fenstergriff A 502 abschliessbar  - 1
Fenstergriff A 502 abschliessbar  - 2
Fenstergriff A 502 abschliessbar  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 502 abschliessbar

Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Typbezeichnung: A 502 Abschliessbar
  • Form Drückerlochteil: U
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Werkstoff Grundrosette: Metall
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Ja
  • Schließart: Gleichschließend
  • Grifflänge: 133 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • EN-Norm: 1627

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687751532
30 mm A 502 Abschliessbar U Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751533
35 mm A 502 Abschliessbar U Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751534
38 mm A 502 Abschliessbar U Edelstahl A2, 1.4301
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
Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich



Einfache Handhabung


Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells


Geprüft nach EN 1627: 2011-09 auf 100 Nm

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.