Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll

DIN 71412, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: A, H1
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
098643
16,0 mm 5,4 mm 11 mm 5,130 g
098644
19,5 mm 6,5 mm 14 mm 10,899 g
098645
19,5 mm 6,5 mm 17 mm 17,205 g
200 St.
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
  • Gerade Form H1/A 180°

  • Mit kegeligem Gewinde