Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschraube mit Schlitz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz - 2
Flachkopfschraube mit Schlitz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz

DIN 85, Edelstahl A2-70, blank

  • Normen: DIN 85
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 91 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027110 25
M10 25 mm 20 mm 6 mm
100 St.
027116 5
M1.6 5 mm 3,2 mm 1 mm
1000 St.
027116 8
M1.6 8 mm 3,2 mm 1 mm
1000 St.
02712 10
M2 10 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
02712 5
M2 5 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
02712 6
M2 6 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
02712 8
M2 8 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
027125 10
M2.5 10 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
027125 16
M2.5 16 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
027125 12
M2.5 12 mm 5 mm 1,5 mm
027125 20
M2.5 20 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
027125 4
M2.5 4 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
027125 5
M2.5 5 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
027125 6
M2.5 6 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
027125 8
M2.5 8 mm 5 mm 1,5 mm
02713 12
M3 12 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 16
M3 16 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 18
M3 18 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
02713 20
M3 20 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 25
M3 25 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 30
M3 30 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 4
M3 4 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 40
M3 40 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 6
M3 6 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02713 8
M3 8 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
027135 10
M3.5 10 mm 7 mm 2,1 mm
1000 St.
027135 6
M3.5 6 mm 7 mm 2,1 mm
1000 St.
02714 10
M4 10 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 12
M4 12 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 18
M4 18 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 16
M4 16 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 20
M4 20 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 30
M4 30 mm 8 mm 2,4 mm
02714 40
M4 40 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
02714 35
M4 35 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
02714 5
M4 5 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
02714 45
M4 45 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
02714 50
M4 50 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
02714 6
M4 6 mm 8 mm 2,4 mm
02715 10
M5 10 mm 10 mm 3 mm
02715 12
M5 12 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 14
M5 14 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 16
M5 16 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 18
M5 18 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 20
M5 20 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 22
M5 22 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 25
M5 25 mm 10 mm 3 mm
02715 35
M5 35 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 30
M5 30 mm 10 mm 3 mm
02715 40
M5 40 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 50
M5 50 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 6
M5 6 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02715 60
M5 60 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 70
M5 70 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 80
M5 80 mm 10 mm 3 mm
200 St.
02715 8
M5 8 mm 10 mm 3 mm
500 St.
02716 100
M6 100 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 10
M6 10 mm 12 mm 3,6 mm
02716 14
M6 14 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
02716 12
M6 12 mm 12 mm 3,6 mm
02716 18
M6 18 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
02716 16
M6 16 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 20
M6 20 mm 12 mm 3,6 mm
02716 25
M6 25 mm 12 mm 3,6 mm
02716 30
M6 30 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 35
M6 35 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
02716 45
M6 45 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 40
M6 40 mm 12 mm 3,6 mm
02716 50
M6 50 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 6
M6 6 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
02716 70
M6 70 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02716 8
M6 8 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02718 10
M8 10 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02718 16
M8 16 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
02718 12
M8 12 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02718 25
M8 25 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02718 40
M8 40 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02718 50
M8 50 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
02718 60
M8 60 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
02718 90
M8 90 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
02718 80
M8 80 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
02712 4
M2 4 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
02718 30
M8 30 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02713 5
M3 5 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02714 25
M4 25 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
02718 20
M8 20 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
02713 10
M3 10 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
02714 8
M4 8 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
027135 8
M3.5 8 mm 7 mm 2,1 mm
1000 St.
02716 60
M6 60 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
02712 14
M2 14 mm 4 mm 1,3 mm
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).