Einrichtung Set 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 1

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET01
  • Höhe: 990 mm
  • Tiefe: 330 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 84 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096399 801
MBSET01 990 mm 330 mm 84 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 990 x 330 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


4 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T):1.112/834 x 990 x 330 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze