Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®
Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 1
Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 2
Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kontakt-Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®

Speziell für die Elektromontage

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 16 mm
  • Kopfhöhe: 6 mm
  • Flanschdurchmesser: 13 mm
  • Außenantrieb: SW10
  • Bohrspitzenlänge: 6 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Sonstige Norm: WN 214
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Materialstärke min./max.: 1.75-4.5 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 1200-1800 U/min(rpm)
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
021400616
Stahl Verzinkt Ja 6 mm
500 St.
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
  • Sechskantkopf mit Bund und metrischem Gewinde, zusätzlich mit Unterkopf-Zackung (Kontaktstellen)

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten!