Gewindenachschneider Satz NES 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindenachschneider Satz NES 12

4-teilig. Für Außengewinde 4 – 38 mm und 5/32 – 1 1/2 Zoll.

  • Anzahl Teile: 4 Stck
  • Durchmesser min.: 4 mm
  • Durchmesser max.: 38 mm
  • Durchmesser min./max.: 4-38 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1190 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Durchmesser min. Durchmesser max. Durchmesser min./max. Anzahl VE
Preis/VE
1952001412
4 Stck 4 mm 38 mm 4-38 mm
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
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • 1 x Außennachschneider NES 1A

  • 1 x Außennachschneider NES 2

  • 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 1A

  • 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 2