Kraftstoffschlauchschelle Power
Kraftstoffschlauchschelle  Power - 1
Kraftstoffschlauchschelle  Power - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kraftstoffschlauchschelle Power

Mit hohem Anzugsdrehmoment

  • Werkstoff Band: Edelstahl A2
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Ferritischer Stahl F1
  • Oberfläche Schraube: Verzinnt
  • Werkstoff Gehäuse: Ferritischer Stahl F1
  • Oberfläche Gehäuse: Verzinnt
  • Bandbreite: 9 mm
  • Antriebart: Schlitz
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Anzugsdrehmoment: 3.5 Nm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Werkstoff Band Oberfläche Band Werkstoff Schraube Anzahl VE
Preis/VE
053921016
10-16 mm Edelstahl A2 Blank Ferritischer Stahl F1
100 St.
053928 12
8-12 mm Edelstahl A2 Blank Ferritischer Stahl F1
100 St.
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
Höheres Anzugsdrehmoment als herkömmliche Schlauchschellen, empfohlen 3,5 Nm


Kein Überdrehen von Hand möglich



Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim anziehen


Glatte/geprägte Bandinnenseite, abgerundete Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor