Trennscheibe Speed für Stahl
Trennscheibe Speed für Stahl - 0
Trennscheibe Speed für Stahl - 1
Trennscheibe Speed für Stahl - 2
Trennscheibe Speed für Stahl - 0
Trennscheibe Speed für Stahl - 1
Trennscheibe Speed für Stahl - 2
Trennscheibe Speed für Stahl - 0
Trennscheibe Speed für Stahl - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Speed für Stahl

Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche

  • Ausführung: Gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Bohrung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0664100502
50 mm 2 mm 6 mm 30500 U/min(rpm)
25 St.
0664101151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm 13300 U/min(rpm)
25 St.
0664100602
60 mm 2 mm 6 mm 25000 U/min(rpm)
25 St.
0664101150
115 mm 1 mm 22,23 mm 13300 U/min(rpm)
25 St.
0664101250
125 mm 1 mm 22,23 mm 12200 U/min(rpm)
25 St.
0664101251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm 12200 U/min(rpm)
25 St.
0664102302
230 mm 2 mm 22,23 mm 6600 U/min(rpm)
25 St.
0664101802
180 mm 2 mm 22,23 mm 8500 U/min(rpm)
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Extreme Schnittigkeit (sehr kurze Trennzeiten) bei sehr hohen Standzeiten

  • Extrem dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)

  • Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich

  • Wenig Schnittabfall und Trennstaubentwicklung

  • Geringe Lärmentwicklung und hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.