Trennscheibe Hartmetall bestückt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Hartmetall bestückt

Das speziell entwickelte Hartmetallgranulat der Scheibe sorgt sowohl für eine hohe Lebensdauer als auch für schnelle Schnitte mit dem Winkelschleifer.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Bohrung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0667410112
115 mm 2 mm 22,23 mm 13300 U/min(rpm)
1 St.
0667410122
125 mm 2 mm 22,23 mm 12250 U/min(rpm)
1 St.
0667410076
76 mm 1,8 mm 10 mm 20100 U/min(rpm)
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
Zeitersparnis


Verschiedene Materialien können mit nur einem Gerät geschnitten werden. Das zeitintensive Wechseln von Maschine und Zubehör entfällt.



Schnelle und saubere Schnitte


  • durch die besondere Konstruktion der Scheibe.

  • Die Mindestscheibendicke und das Vorhandensein von Dämpfungsschlitzen erlaubt eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s.


Hohe Anwendersicherheit


Die stabile Verbindung zwischen Stahlkörper und Hartmetallgranulat sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit beim Trennen (kein Kick-Back Effekt, wenn z.B. Nägel geschnitten werden).



Flexibler Einsatz und einfache Bedienbarkeit


Die Laufrichtung ist frei wählbar.