Bitsicherung für ASSY Schrauben
Bitsicherung für ASSY Schrauben - 1
Bitsicherung für ASSY Schrauben - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitsicherung für ASSY Schrauben

Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Bit Aufnahme Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
016530098
ASSYplus VG Durchmesser 14 mm 1/2 Zoll Sechskant 52,5 mm 34 mm
1 St.
016530092
ASSY 3.0 SK Durchmesser 10 und 12 mm, ASSYplus VG Durchmesser 10 und 12 mm, ASSY 3.0 Durchmesser 10 mm 1/2 Zoll Sechskant 52,5 mm 39 mm
1 St.
016530080
ASSY Schrauben D 6 mm mit Senkkopf, Scheibenkopf, Zylinderkopf 1/4 Zoll Sechskant 45 mm 23 mm
1 St.
016530083
ASSY Schrauben D 8 mm mit Senkkopf, Scheibenkopf 1/4 Zoll Sechskant 46 mm 34,5 mm
1 St.
016530084
ASSY Schrauben D 8 mm mit Zylinderkopf 1/4 Zoll Sechskant 48 mm 26 mm
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
Kein Durchdrehen der Bits im Antrieb


Durch mechanische Fixierung des Bits mit dem Schraubenkopf



Keine Verletzungsgefahr


Durch ein Abrutschen des Bits bei einer Einschraubung von langen, großen Schrauben



Vermeidung von Fehlverschraubungen



Magnetische Sicherung der Bitsicherung an der Einschraubnuss



Erhöhung der Griffigkeit


Durch mechanisch aufgerauhte Oberfläche



Rostschutz durch Verzinkung/ blau passiviert (A2K)