Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKUS-EM-F-105 Comfort XQ®+

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKUS-EM-F-105 Comfort XQ®+

Mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung und Kunststoffmantel

  • Farbe: Rot
  • Ausführung: Beschichtet
  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 33432
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 750 N
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 2 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 105 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Nein
  • UV-Beständigkeit: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Farbe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0975259720
20 mm 13,8 mm Rot Beschichtet
50 m
0975259725
25 mm 17,7 mm Rot Beschichtet
50 m
0975259732
32 mm 23,7 mm Rot Beschichtet
25 m
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
  • PVC-frei

  • Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen

  • Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich

  • Einmanninstallation

  • Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Hinweis

Folienverpackung für eine schnellere Entnahme.

Leistungsnachweis

VDE 0605 und DIN EN 61386-22