Akku-Handkreissäge HKS 28-A
Akku-Handkreissäge HKS 28-A - 1
Akku-Handkreissäge HKS 28-A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Handkreissäge HKS 28-A

Leistungsfähige Akku-Handkreissäge mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl max.: 4200 U/min(rpm)
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 15,87 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 165 mm
  • Schnitttiefe bei 90 Grad max.: 54 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 4,3 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
070022701
Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör 0 Stck 0 Ah 28 V/DC
1 St.
07002272
2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 3 Ah 28 V/DC
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Reduzierte Verletzungsgefahr


Das Sägeblatt bleibt dank der Motorbremse kurz nach dem Ausschalten stehen.



Gute Handlichkeit


Leichte Aluminium Grundplatte



Einfacher und schneller Sägeblattwechsel


Spindelarretierung



Geringer Energieverbrauch


Das mitgelieferte, extrem dünne Sägeblatt verbraucht weniger Energie pro Schnitt und gewährleistet somit längere Arbeitszeiten pro Akkuladung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.