Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Hublänge: 14,5 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Empfohlene Sägeblattlänge max.: 115 mm
  • Schnitttiefe in Holz max.: 65 mm
  • Schnitttiefe in Stahl max.: 50 mm
  • Länge: 286 mm
  • Breite: 58 mm
  • Höhe: 132 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,2 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57001122
Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 2 Ah 12 V/DC
1 St.
570011201
Ohne Akkus 0 Stck 0 Ah 12 V/DC
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
Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten


durch leichte und kompakte Bauweise.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


durch Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.